{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material lista za žago | BiM | |
| Delitev zob | 2,5 + 3,2 mm | |
| Dolžina lista | 225 mm | |
| Oznaka | 1130CF | |
| Primernost | _1130CF | |
| za material | Zid | |
| Debelina pločevine (luknjasta pločevina) | 4-12 mm | |
| Kovinski profil (odprt) | < 175 mm | |
| Vrsta reza | Raven, hiter rez (grobi) | |
| Število listov | 5 | |
| Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
| Številka izdelka | 588700 1130CF | |
| EAN/GTIN | 3165140507202 | |
| Številka proizvajalca | 2608657528 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |