{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material obloge | Jeklena žica | |
| ⌀ ščetke D1 | 150 mm | |
| Širina ščetke | 14 mm | |
| ⌀ izvrtine d1 | 12 mm | |
| Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 30 mm | |
| Debelina ščetin | 0,3 mm | |
| Dolžina ščetin H1 | 32 mm | |
| Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
| Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
| Številka izdelka | 570300 150X14 | |
| EAN/GTIN | 4017359079331 | |
| Številka proizvajalca | 340161 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |