Enovrstna krožna ščetka jeklena žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1ךirina ščetke: 200X16mm

Št. art.: 570300 200X16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina ščetke (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
⌀ ščetke D1 200 mm
Širina ščetke 16 mm
⌀ izvrtine d1 16 mm
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na 80 mm
Debelina ščetin 0,3 mm
Dolžina ščetin H1 33 mm
Maksimalno število vrtljajev 6.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 570300 200X16
EAN/GTIN 4017359147245
Številka proizvajalca 360161
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Enovrstne ščetke z valovito žico.

Uporaba:

Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd. Z zaporednim povezovanjem enovrstnih krožnih ščetk je možno sestaviti krožne ščetke s poljubno širino. Za individualno uporabo na brusnih strojih.