MM EBC160B12-4T10CF IC903 Zamenljive VHM-kroglaste rezkalne glave za veliko produktivnost pri trdih materialih obdelovancev

Št. art.: 5668691
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5668691
EAN/GTIN 7291075373967
Številka proizvajalca 5668691
L-število L24060 86

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 15,3 mm, vmesniške funkcije T10, premer rezanja (DC) 16 mm, dolžina reza maks. (APMX) 12,4 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 32,25 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Kotni polmer (RE) 0,01 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 32,25 mm

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse