MM EBA200B15-2T12 IC08 Visoko precizne kroglaste rezkalne glave z 2 reziloma, 45° kot vijačnice za obdelavo aluminija

Št. art.: 5622242
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5622242
EAN/GTIN 7291075211818
Številka proizvajalca 5622242
L-število L24060 75

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 18,45 mm, vmesniške funkcije T12, premer rezanja (DC) 20 mm, dolžina reza maks. (APMX) 15 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 39,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18,45 mm
  • Vmesniki funkcije T12
  • Kotni polmer (RE) 0.012 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 15 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 25,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 39,3 mm

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse