SD D1.25-H125D-SP11 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 5607649
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija T-SLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607649
EAN/GTIN 7291075312386
Številka proizvajalca 5607649
L-število L24060 132

Opis

Opis:

Solid End Mill glave, priključek premer stroj strani (DCONMS) 0,433 ″, rezanje globina največ (CDX) 0,394″, premer rezanja (DC) 1,238 ″, flavta štetje (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 0,269″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,433″
  • Radij vogala (RE): 0,016″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,394″
  • Premer rezanja (DC): 1,238″
  • Širina košnje (CW): 1/8″
  • Premer pritrdilne luknje (D1): 0,283″
  • Število flavte (NOF): 8
  • Skupna dolžina (OAL): 0,269″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Iz iste serije "T-SLOT" Poglej vse