SD D40-2.5-R0.4SP13 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 3417038
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija T-SLOT
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3417038
EAN/GTIN 7291075450040
Številka proizvajalca 3417038
L-število L24060 585

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 13 mm, globina reza, maks (CDX) 13 mm, premer rezanja (DC) 39,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 10, skupna dolžina (OAL) 7,3 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 13 mm
  • Premer reza (DC) 39,7 mm
  • Širina reza (CW) 2,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Skupna dolžina (OAL) 7,3 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "T-SLOT" Poglej vse