SOMT 060204TR-HQ IC30N Kvadratne obračalne rezalne ploščice za splošne obdelave

Št. art.: 5601469
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5601469
EAN/GTIN 7291075073393
Številka proizvajalca 5601469
L-število L23910 705

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 6,16 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,56 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 6,16 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,56 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse