E45X D08-W16-06 45° stebelni rezkar za posnemanje roba za X/Q/SOMT 06 obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110609
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110609
EAN/GTIN 7291075046380
Številka proizvajalca 3110609
L-število L23980 525

Opis

Opis:

Frezalni stroji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 8 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Premer (DC/DCX) 8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16,1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 56 mm
  • Dolžina glave (levo) 23 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 0602
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse