Vpenjalni trn, Število vpetih plošč: 1

Št. art.: 556380 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vpetih plošč Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 6 mm
Vpenjalna širina 0 mm - 19 mm
Število vpetih plošč 1
Vrsta izdelka Vpenjalni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 556380 1
EAN/GTIN 8711428101676
Številka proizvajalca 7000038377
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Vpenjalni trn (nerjaven).

Primerno za:

Diski za grobo čiščenje art. 555930555946,
brusne ščetke art. 573555/573565 s ⌀ izvrtine 13 mm.