{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
| Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
| Stopnja trdote | trda | |
| Stopnja preciznosti | zelo groba | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| ⌀ plošče | 150 mm | |
| Debelina | 15 mm | |
| ⌀ izvrtine | 13 mm | |
| Priporočeno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
| Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje |
| Številka izdelka | 555946 150 | |
| EAN/GTIN | 4062406123932 | |
| Številka proizvajalca | 555946 150 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |