• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Sonda za endoskop, gibka, ⌀ 5,5 mm, Dolžina sonde: 2000mm

Št. art.: 492938 2000
Popust
355,20 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina sonde (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Ločljivost kamere 640 × 480 px
Vrsta IP-zaščite IP 67
⌀ sonde 5,5 mm
Dolžina sonde 2.000 mm
Vrsta izdelka Sonda

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 492938 2000
EAN/GTIN 4045197523129
Številka proizvajalca 492938 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robustna, za vodo neprepustna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla z belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Kot gledanja 0°.
Kot odpiranja slike 56°.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Idealne za pregledovanje težko dostopnih prostorov, npr. Avtomobilska industrija: motor, menjalnik, rezervoar za gorivo, šasija, armaturna plošča, za izvedence. Zračni transport: pogonski sklopi, turbine, napeljave. Gradnja: ocena gradbenih temeljev, ocena škode zaradi vpliva vode ali vpliva škodljivcev. Cevovodi: vari, iskanje tujkov, netesnih mest. Hidravlični sistemi: cilindri, netesna mesta. Ogrevanje, sanitarni sistemi, klimatski sistemi: peči, kamini, grelniki vode, klimatske naprave, sistemi za odvajanje vode. Boj proti škodljivcem: čebelji panji, osja gnezda, ptičja gnezda, prehodi insektov. Policija, carina: kontrola vozil, kontrola blaga.

Primerno za:

Vse izvedbe endoskopa art. 492923; 492924; 492925; 492928.

Dodatni pribor:

Adapter art. 492896 za uporabo sond na foto/video endoskopu art. 492890 vel. 2000.
Ogledalce za sondo art. 492950, kroglica za sondo art. 492952.

Opomba:

Drugi tipi sond (do 30 m) z drugimi ⌀ glav in drugimi koti gledanja po ponudbi.
Sonda za pregledovanje cevovodov:
  • ⌀ glave: 28 mm
  • Dolžina sonde: 22 m
  • Kot odpiranja slike: 150°
  • 8 zmogljivih LED-diod.

Warning:

Namen uporabe
  • Polnilna cev je namenjena izključno za polnjenje rezervoarjev vozil z dovoljenimi tekočinami.
  • Upoštevanje dovoljenih globin in časov potopitve.
  • Pravilno priključite vse komponente.
  • Izogibajte se mehanskim obremenitvam.
  • Upoštevanje varnostnih navodil.

Napačna uporaba
  • Prekoračitev dovoljenih globin in časov potopitve.
  • Nepravilno ravnanje in montaža.
  • Uporaba z nedovoljenimi tekočinami.
  • Uporaba pri poškodovani cevi.
  • Neupoštevanje varnostnih navodil.