{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Format posnetka | JPEG / AVI (30 fps) | |
| ⌀ sonde | 5,5 mm | |
| Dolžina sonde | 2.000 mm | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Ločljivost kamere | 640 × 480 px | |
| Ločljivost prikazovalnika | 320 × 240 px | |
| Fokusirana globinska ostrina | 16 – 60 mm | |
| Delovna temperatura | 0 °C - 50 °C | |
| Dolžina | 207 mm | |
| Širina | 118 mm | |
| Višina | 38 mm | |
| Masa | 0,558 kg | |
| Vrsta izdelka | Endoskop |
| Številka izdelka | 492925 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197511812 | |
| Številka proizvajalca | 492925 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |