{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | VIPER | |
| Senzor kamere | CMOS | |
| ⌀ sonde | 3 mm | |
| Dolžina sonde | 3.000 mm | |
| Kot odpiranja slike | 90 stopinj | |
| Smer gledanja | 90 stopinj | |
| Razpon ostrenja | 3 mm - 50 mm | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Velikost prikazovalnika | 4,3 col | |
| Značilnost blagovnega imena | ⌀ 3,0 mm | |
| Vrsta izdelka | Endoskop |
| Številka izdelka | 492792 3000 | |
| EAN/GTIN | 2050002074378 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com |