Video endoskop VIPER s sondo, ⌀ 2,2 mm, Dolžina sonde: 1000mm

Št. art.: 492790 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina sonde (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VIPER
Senzor kamere CMOS
⌀ sonde 2,2 mm
Dolžina sonde 1.000 mm
Kot odpiranja slike 90 stopinj
Smer gledanja 0 stopinj
Razpon ostrenja 3 mm - 50 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Velikost prikazovalnika 4,3 col
Značilnost blagovnega imena ⌀ 2,2 mm
Vrsta izdelka Endoskop

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 492790 1000
EAN/GTIN 2050002074330
Proizvajalec/odgovorna oseba ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Opis

Izvedba:

Lahek, kompakten in prilagodljiv videoendoskop VIPER. Hitro zamenljive sonde z različnimi premeri (od 2,2 mm) in delovnimi dolžinami povečajo prilagodljivost. S svojo nizko težo je endoskop VIPER zelo lahek in priročen.
  • Svetel 4,3-palčni monitor s tehnologijo kamere CMOS za slike visoke ločljivosti.
  • Intuitivno in preprosto upravljanje.
  • Dolgi neprekinjeni pregledi zaradi splošno dostopnega paketa baterij.
  • Hiter prenos podatkov prek priključka mikro USB 2.0, mini HDMI in reže za pomnilniško kartico SD.
  • Hitro zamenljive sonde z različnimi premeri in delovnimi dolžinami.

Obseg dobave:

Omrežni napajalnik, mikro USB kabel, video kabel, 2 li-ionska akumulatorja, 8 GB pomnilniška kartica SD, kovinsko stojalo, transportni kovček.