USB-ročni mikroskop, Oznaka proizvajalca: AF4115ZTL

Št. art.: 492032 AF4115ZTL
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Vmesnik USB

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kamera CMOS barvna kamera s 1,3 mio. svetlobnih točk
Povečava (x-krat) 10−140
Polarizacijski filter da
možna je velika delovna razdalja da
Oznaka proizvajalca AF4115ZTL
Vmesnik Vmesnik USB
Vrsta izdelka Ročni videomikroskop

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 492032 AF4115ZTL
EAN/GTIN 4712805478422
Proizvajalec/odgovorna oseba Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Opis

Izvedba:

Prenosni digitalni mikroskop, enostaven za upravljanje, za profesionalno uporabo na različnih področjih. Zahvaljujoč čipu CMOS/povezljivosti USB 2.0 se zlahka poveže s katero koli napravo in ponuja odlično kakovost slike ter do 220-kratno povečavo. Polarizatorji zmanjšajo odseve na sijočih predmetih in izboljšajo kontrast. Stopnja povečave je odvisna od želenega vidnega polja. Manjše kot je vidno polje, večja je lahko povečava. Modeli z veliko delovno razdaljo se lahko uporabljajo, kadar je potrebna večja razdalja do predmeta. Vključuje intuitivno merilno programsko opremo za operacijska sistema Windows in macOS.
Z daljšo delovno razdaljo (LWD), priklop na napravo prek USB-ja. WF-20 (opcijsko) je potreben za popolnoma brezžično delovanje.

Obseg dobave:

Merilna programska oprema DinoCapture 2.0 (Windows) in DinoXcope (macOS).

Dodatni pribor:

Stebrno stojalo art. 492035

Opomba:

Druge izvedbe (npr. s koaksialno osvetlitvijo od spodaj, ESD-zaščito, itd.) ter storitvijo SKD na zahtevo.