USB-ročni mikroskop, Oznaka proizvajalca: AF3113T

Št. art.: 492032 AF3113T
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Vmesnik USB

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kamera Barvni fotoaparat CMOS VGA (640x480)
Povečava (x-krat) 20 − 55; 220
Oznaka proizvajalca AF3113T
Vmesnik Vmesnik USB
Vrsta izdelka Ročni videomikroskop

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 492032 AF3113T
EAN/GTIN 4712805479474
Proizvajalec/odgovorna oseba Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Opis

Izvedba:

Prenosni digitalni mikroskop, enostaven za upravljanje, za profesionalno uporabo na različnih področjih. Zahvaljujoč čipu CMOS/povezljivosti USB 2.0 se zlahka poveže s katero koli napravo in ponuja odlično kakovost slike ter do 220-kratno povečavo. Polarizatorji zmanjšajo odseve na sijočih predmetih in izboljšajo kontrast. Stopnja povečave je odvisna od želenega vidnega polja. Manjše kot je vidno polje, večja je lahko povečava. Modeli z veliko delovno razdaljo se lahko uporabljajo, kadar je potrebna večja razdalja do predmeta. Vključuje intuitivno merilno programsko opremo za operacijska sistema Windows in macOS.
Ima tako merilne funkcije kot gumb Microtouch za neposredno zajemanje slik.

Obseg dobave:

Merilna programska oprema DinoCapture 2.0 (Windows) in DinoXcope (macOS).

Dodatni pribor:

Stebrno stojalo art. 492035

Opomba:

Druge izvedbe (npr. s koaksialno osvetlitvijo od spodaj, ESD-zaščito, itd.) ter storitvijo SKD na zahtevo.