DDC-EC 65.00-66.99 Dvocevni navojni svedri s 4 začetnimi zunanjimi navoji, kartušami in nastavljivim premerom (40–184 mm premera)

Št. art.: 4841326
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4841326
EAN/GTIN 7291075466850
Številka proizvajalca 4841326
L-število L24020 302

Opis

Opis:

DDC-EC 65-00

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 52 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 66,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 65 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,2 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 63 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse