DDD-E3 31.01-33.30 NOM 0 Dvocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem in lotanimi rezili

Št. art.: 3350007
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3350007
EAN/GTIN 7291075227208
Številka proizvajalca 3350007
L-število L24020 570

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 63,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 28 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TDO-I6
  • Premer rezanja, maks (DCX) 33,3 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 31,01 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 63,5 mm