{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | MTL-110 | |
| maksimalno območje uporabe | 500 N | |
| Pogon | Ročica | |
| Podajanje (maksimalni hod) | 150 mm | |
| Podajanje (na obrat) | 76 mm | |
| Masa | 8,2 kg | |
| Dolžina | 279 mm | |
| Širina | 203 mm | |
| Višina | 578 mm | |
| Vrsta izdelka | Naprava za preizkušanje | |
| Stikalo za vklop-izklop | Ne |
| Številka izdelka | 479029 500 | |
| EAN/GTIN | 2050002071575 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de |