{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Merilno območje | 1 N - 9 N | |
| Ločljivost | 0,001 N | |
| Točnost | 0,1 % | |
| Pomnilnik izmerjenih vrednosti | 99 | |
| Vmesnik | Vmesnik Bluetooth®; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Radijska naprava | HID (Human Interface Device) | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Dolžina | 191 mm | |
| Širina | 84 mm | |
| Višina | 42 mm | |
| Vrsta izdelka | Merilniki moči |
| Številka izdelka | 479027 10 | |
| EAN/GTIN | 2050002070790 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de |