Zapisovalniki podatkov, Tip: 174T

Št. art.: 474202 174T
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Vmesnik USB
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Merilno območje temperature −30 °C - 70 °C
Točnost merjenja temperature ±0,5 °C
Vmesnik Vmesnik USB
Vrsta IP-zaščite IP 65
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Pomnilnik naprav 16000 izmerjenih vrednosti
Dolžina 60 mm
Širina 38 mm
Višina 18,5 mm
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474202 174T
EAN/GTIN 4029547027765
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Izvedba:

Priročen zapisovalnik podatkov s prikazovalnikom. Vgrajen pomnilnik za 16000 izmerjenih vrednosti. Podatki so zaščiteni pred izgubo tudi pri prazni bateriji. Merilna perioda je nastavljiva od 1 minute do 24 ur. Življenjska doba baterij >1 leto (merilna perioda 15 minut, 25 °C). Časovno ugodno in intuitivno branje podatkov prek USB-C. Profesionalna programska oprema s funkcijo izvoza datotek v Excel za programiranje zapisovalnika in analizo podatkov ter protokoliranje v obliki PDF.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s stenskim držalom, 2 baterijama art. 081560, vel. CR2032, kablom za prenos podatkov USB-C 2.0 in poročilom o kalibriranju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov