Zapisovalniki podatkov, Tip: 174H

Št. art.: 474202 174H
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Vmesnik USB

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Merilno območje temperature −20 °C - 70 °C
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti 0 % - 100 %
Točnost merjenja temperature ±0,5 °C
Točnost merjenja relativne vlažnosti ±3 %
Vmesnik Vmesnik USB
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Pomnilnik naprav 16000 izmerjenih vrednosti
Dolžina 60 mm
Širina 38 mm
Višina 18,5 mm
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474202 174H
EAN/GTIN 4029547027772
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Izvedba:

Priročen zapisovalnik podatkov s prikazovalnikom. Vgrajen pomnilnik za 16000 izmerjenih vrednosti. Podatki so zaščiteni pred izgubo tudi pri prazni bateriji. Merilna perioda je nastavljiva od 1 minute do 24 ur. Življenjska doba baterij >1 leto (merilna perioda 15 minut, 25 °C). Časovno ugodno in intuitivno branje podatkov prek USB-C. Profesionalna programska oprema s funkcijo izvoza datotek v Excel za programiranje zapisovalnika in analizo podatkov ter protokoliranje v obliki PDF.
Dodatno merjene in zapisovanje merilnih vrednosti relativne vlažnosti.

Obseg dobave:

Vklj. s stenskim držalom, 2 baterijama art. 081560, vel. CR2032, kablom za prenos podatkov USB-C 2.0 in poročilom o kalibriranju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov