Zapisovalnikov podatkov, Tip: 175T3

Št. art.: 474180 175T3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Vmesnik USB
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Merilno območje temperature (zunanje tipalo) Od –50 do +1000 (tip K); od –50 do +400 (tip T) °C
Točnost merjenja temperature (zunanje tipalo) ±0,5 (od –50 do 70) °C
Oznaka proizvajalca 175 T3
Vmesnik Vmesnik USB
Vrsta IP-zaščite IP 65
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
tip zunanjega tipala K in T
Dolžina 96 mm
Širina 54 mm
Višina 29 mm
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474180 175T3
EAN/GTIN 4029547011108
Številka proizvajalca 0572 1753
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Izvedba:

Robustni, kompaktni 2-kanalni zapisovalnik podatkov z velikim zaslonom z osvetljenim ozadjem. Vgrajen pomnilnik za 1 milijon izmerjenih vrednosti. Podatki so zaščiteni pred izgubo tudi pri prazni bateriji. Merilna perioda je nastavljiva od 10 sekund do 24 ur. Življenjska doba baterij ≥3 leta (merilna perioda 15 minut, 25 °C). Dva standardna vmesnika (USB Mini in SD-kartica) za preprosto programiranje in odčitavanje podatkov zapisovalnika prek neposredne povezave z osebnim računalnikom.
Priključek za 2 zunanji temperaturni tipali (tipa K in T) art. 474120, 474140 ali 474150.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s stenskim držalom, ključavnico, 3 baterijami art. 081561 vel. LR3 in poročilom o umerjanju, programsko opremo ComSoft Basic V5, ki jo lahko brezplačno prenesete s spletne strani.

Dodatni pribor:

USB kabel 474183 vel. USB.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov