{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
| Merilno območje temperature (zunanje tipalo) | -40 – 120 °C | |
| Merilno območje temperature (notranje tipalo) | −35 °C - 55 °C | |
| Točnost merjenja temperature (zunanje tipalo) | ±0,3 °C | |
| Točnost merjenja temperature (notranje tipalo) | ±0,5 °C | |
| Oznaka proizvajalca | 175 T2 | |
| Vmesnik | Vmesnik USB | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 3 | |
| tip zunanjega tipala | NTC | |
| Dolžina | 89 mm | |
| Širina | 55 mm | |
| Višina | 30 mm | |
| Vrsta izdelka | Zapisovalniki podatkov |
| Številka izdelka | 474180 175T2 | |
| EAN/GTIN | 4029547011092 | |
| Številka proizvajalca | 0572 1752 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |