Multimeter, Tip naprave: 9917

Št. art.: 473320 9917
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 86,40 € /kos.
  • 80,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
661 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip naprave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Obseg prikaza 4.000
Prikaz z osvetljenim ozadjem da
Osnovna točnost 1,5 %
Oznaka proizvajalca 9917
Vrsta IP-zaščite IP 67
akustični preizkus prevodnosti da
Preverjanje diod da
Merilni postopek RMS
Tipka za zadržanje vrednosti da
samodejni izklop da
luknjačev z držalom 0,1 mV − 1000 V
Enosmerna napetost DC 0,1 mV − 1000 V
Izmenični tok AC 0,1 µA - 10 A
Enosmerni tok DC 0,1 µA - 10 A
Upor 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapaciteta 1 pF − 200 µF
Frekvenca 0,001 Hz − 9,9 MHz
Temperatura −20 °C - 760 °C
Kategorija prenapetosti CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Napajanje Art. 081556 vel. 6LR61
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 6LR61
Vrsta izdelka Multimetri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 473320 9917
EAN/GTIN 4045197554291
Številka proizvajalca 473320 9917
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovano dvokomponentno ohišje z gumijastim oplaščenjem. Velik dobro berljiv digitalni zaslon z osvetlitvijo ozadja, ki se lahko vklopi. Merilne naprave s samodejno izbiro merilnega območja. Vse naprave so na zadnji strani opremljene z držali za merilne konice za enoročno uporabo, z lokom za pokončno postavitev.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Digitalni merilni instrumenti z obširnim naborom funkcij.

Standard:

IEC/DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Obseg dobave:

Vključno z baterijami (vel. 960 2 kosa, vel. 9917 1 kos) in merilnimi vodniki art. 473328, vel. 2.
Temperaturno tipalo, pokrovi za zapiranje in nosilna torbica.