{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ merilne konice | 2 mm | |
| ⌀ merilnega vodnika | 4 mm | |
| Dolžina kabla | 1 m | |
| Kategorija prenapetosti | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z zaščitnimi kapicami); CAT II 1000 V (brez zaščitnih kapic) | |
| Vrsta izdelka | Merilni vodniki |
| Številka izdelka | 473328 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197597946 | |
| Številka proizvajalca | 473328 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |