Vodna tehtnica za električarje, Dolžina: 430mm

Št. art.: 467415 430
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost v normalni legi 0,5 mm/m
Razdalja, izvrtine 71 mm
Število vodoravnih libel 1
Število navpičnih libel 1
Merilno orodje analogni
Dolžina 430 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467415 430
EAN/GTIN 4005069161354
Proizvajalec/odgovorna oseba Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Opis

Izvedba:

Vodna tehtnica za elektrikarje s protizdrsnimi zaključki na zaključnih kapicah. Označevalne luknje v standardiziranih razmikih za merjenje in označevanje razdalj med luknjami pri stikalih in vtičnicah v enem delovnem koraku.