Jekleni tračni meter „Quickmeter“, Dolžina traku: 2m

Št. art.: 461992 2
Cena na 1 kos (4,65 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 13,10 € /kos.
  • 56,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EG II
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 2 m
Širina traku 16 mm
62 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Širina 24 mm
Vrsta izdelka Žepni merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 461992 2
EAN/GTIN 4045197523570
Številka proizvajalca 461992 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nerjaven, nezlomljiv trak iz plemenitega jekla z lakirano površino, odporno proti obrabi.
S praktično zaponko za pas.

Prednosti:

Zaradi konveksnega bombiranja leži trak ravno na mizi, s tem pa je možno mere enostavno odčitati in prenesti.

Funkcija:

S pritiskom na gumb se tračni meter samodejno razvije; razvijanje se ustavi, ko spustite gumb.