{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | EG II | |
| Dolžina traku | 3 m | |
| Širina traku | 16 mm | |
| ⌀ | 62 mm | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| Širina | 24 mm | |
| Vrsta izdelka | Žepni merilni trak |
| Številka izdelka | 461992 3H | |
| EAN/GTIN | 4045197679529 | |
| Številka proizvajalca | 461992 3H | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |