Digitalni 2D-višinski merilnik Digimar 817CLT, Tip: 350

Št. art.: 445375 350
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 335,00 € /kos.
  • 363,00 € /kos.
  • 66,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Radijski sistem MAHR i-wi; USB-vmesnik
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 350 mm
maksimalno območje uporabe 0 mm - 520 mm
Področje uporabe z vrtljivim nosilcem merilnih nastavkov 170 mm - 520 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Preklop koraka številk 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm) 1,8 + L / 600 µm
Raven natančnosti ponovitve 0,5 µm
Natančnost ponovitve izvrtine 1 µm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) 5 µm
Vmesnik Radijski sistem MAHR i-wi; USB-vmesnik
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Nikelj-kovinski hidrid
Nazivna napetost 4,8 V
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 445430
Merilna sila 1,0 ± 0,2 N
Merilno orodje digitalni
Dolžina talne površine 255 mm
Širina talne površine 278 mm
Celotna višina 688 mm
Masa 22 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445375 350
EAN/GTIN 4059192064655
Številka proizvajalca 4429600
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Merilni sistem:
  • Izredna natančnost merjenja in zanesljivost zaradi optičnega inkrementalnega merilnega sistema.
  • Zračno vzmetenje za lahko in nesunkovito pomikanje.
  • Preprosti merilni postopki zaradi motornega pogona merilnih sani.
  • Vgrajen akumulator za vnovično polnjenje za merjenje, neodvisno od omrežnega napajanja.
  • Kompenzacija temperature z notranjim temperaturnim tipalom.

Enota za upravljanje in prikaz:
  • Velik in pregleden prikazovalnik na dotik z osvetljenim ozadjem.
  • Upravljanje z intuitivnimi ikonami v več jezikih.
  • Možnost nastavitve dodatnih ničelnih točk na obdelovancu.
  • Dodatna merilna naprava z možnostjo priključitve prek vmesnika Mahr-Connect.
  • Primerno za prihodnost zaradi zmožnosti posodabljanja.
  • Samodejni preklop v pripravljenost (brez izgube izmerjenih vrednosti).

Funkcije:
  • Tipanje spodaj oz. zgoraj.
  • Širina prečke oz. razdalje med utori vklj. s sredino prečke in utora.
  • Premer izvrtine oz. gredi vklj. s sredino izvrtine oz. gredi.
  • Točka zasuka izvrtin (zgoraj oz. spodaj).
  • Točka zasuka gredi (zgoraj oz. spodaj).
  • Izračun razdalj oz. simetrije.
  • Dinamične merilne funkcije.
  • Merjenje pravokotnosti.
  • Merjenje ravnosti.
  • Merilni programi.
  • Obdelava izmerjenih podatkov.
  • Neposredno tiskanje prek tiskalnika USB ali brezžičnega tiskalnika.
  • Merilna poročila v formatu PDF ali možnost shranjevanja kot datoteka CSV.

Dodatno:
  • S tipkami za hitro merjenje in kolescem za palec za hitro premikanje merilnih sani in preprost zagon merjenja.
  • Funkcija hitrega načina.
  • Dodatne funkcije: Merjenje v 2D-načinu, merjenje stožca, samodejni izračun razdalje, nastavitev 3. ničelne točke, vnos prileganj po ISO (npr. »H7«).

Obseg dobave:

Vključno z enoto za upravljanje in prikaz. Nosilec art. 445410 vel. T6, merilni nastavek art. 445420 vel. K6/51, nastavitvena šablona, USB-kabel, zaščitni pokrov, omrežni napajalnik, li-ionski akumulator in navodila za uporabo.

Dodatni pribor:

Komplet za brezžični tiskalnik št. 499017 vel. PRINTER, radijski sprejemnik iwi št. 498912 vel. STICK (potrebujete 2), garnitura merilnih tipal št. 445400, kabel za podatkovno povezavo št. 498941 vel. DK-M1, nosilec št. 445410 vel. TI, merilna ura št. 434671.

Opomba:

Za varen prevoz in ponovno kalibracijo višinskega merilnika shranite originalno embalažo.