Garnitura merilnih nastavkov, mala, Število tipal: 4

Št. art.: 445266 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število tipal Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 4
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445266 4
EAN/GTIN 7630041108026
Številka proizvajalca 00760232

Opis

Primerno za:

TESA-HITE Magna art. 445240, TESA-Hite Magna art. 445260, TESA HITE art. 445245, TESA HITE art. 445261, TESA MICRO-HITE art. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M art. 445275; 445290, TESA-HITE plus M art. 445270.

Vsebina:

Kroglica iz karbidne trdine ⌀ 3 mm: Art. 445455 vel. 3
Ploščica iz karbidne trdine ⌀ 14 mm: Art. 445456 vel. 14
Cilinder iz karbidne trdine ⌀ 2 mm: Art. 445457 vel. 2
Sonda ⌀ 6 mm, radij 2,5 mm: Art. 445458 vel. 2,5

Obseg dobave:

Priložena škatla iz umetne mase.