Digitalni višinski merilnik TESA MICRO-HITE + M z motornim pogonom vklj. s panelom za upravljanje, Tip: M350

Št. art.: 445290 M350
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 335,00 € /kos.
  • 363,00 € /kos.
  • 66,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik; TESA Link Connector TLC
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 350 mm
maksimalno območje uporabe 0 mm - 520 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Preklop koraka številk 0,01/0,001/0,0001 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm) 1,8 + 2L/1000 µm
Raven natančnosti ponovitve ≤0,5 µm
Natančnost ponovitve izvrtine ≤1 µm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) 7 µm
Metoda pomikanja merilnih sani Z motornim pogonom
Vmesnik USB-vmesnik; TESA Link Connector TLC
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Merilna sila 1,6 ± 0,25 N
Masa 33 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445290 M350
EAN/GTIN 7630041129953
Številka proizvajalca 00730079

Opis

Izvedba:

Motoriziran digitalni višinski merilnik TESA MICRO-HITE za številne merilne naloge v 1D in 2D smeri koordinat.
  • Inkrementalno razdeljeno stekleno merilo z referenčno točko. Patentirani sistem za odčitavanje opto-µ.
  • Zelo visoka natančnost zaradi samodejne korekcije sistematičnih merilnih odstopanj. Koeficient dolžinskega raztezanja enako kot jeklo.
  • Zelo visoka ponovljivost zaradi stalne sile tipanja.
  • Možnost vklopa zračnega uležajenja
  • Uporabniku prijazna uporaba z večjezično kontekstno pomočjo v aktivnih funkcijah.

Programska oprema/funkcije merjenja
  • Številne možnosti merjenja, kot so vzporednost, merjenje kota, enostavne 2D-meritve itd.
  • Vgrajen računalnik.
  • Preprosta priprava poročil o merjenju.
  • Samodejni izračun rezultatov merjenja pri programskih ponovitvah, ki se lahko shranijo.
  • Možnost vnosa toleranc glede na zahteve stranke. Iso-tolerance se samodejno shranijo v programski opremi. Neposredne in pregledne informacije uporabniku glede dobre/izmetne strani.

Hibridni panel za upravljanje
  • Tipkovnica z osvetljenim ozadjem s poenostavljenim preglednim prikazom in jasnimi informacijami.
  • Udobno in prilagodljivo upravljanje prek tipkovnice in zaslona na dotik.
  • Prilagodljivo nastavljiv panel za upravljanje omogoča ergonomično telesno držo pri delu.
  • Prihranek časa in poenostavitev procesov pri serijskih meritvah.
  • Opcijsko upravljanje podatkov s programsko opremo Stat-Express ali Data-Direct. Možnost shranjevanja na USB spominski ključ.

Prednosti:

Optične informacije s svetlečo diodo za vse meritve v hrupnem okolju.

Uporaba:

Zaradi robustne izvedbe je primeren tako za delavnico kot tudi za laboratorij. Izjemno primeren za serijsko merjenje.

Obseg dobave:

Osnova naprava TESA MICRO-HITE vklj. s panelom za upravljanje, nosilcem standardnih merilnih nastavkov, standardnim merilnim nastavkom s tipalno palico in merilno kroglico ⌀ 5 mm, referenčnim elementom, električno črpalko (vgrajena) za zračno uležajenje noge, li-ionskim akumulatorjem art. 445443 vel. AKKU; mrežnim adapterjem (polnilnikom akumulatorjev) in omrežnim napajalnim kablom. Poročilo SCS o kalibriranju.

Dodatni pribor:

USB-tiskalnik art. 445293, papir za tiskalnik art. 445294, podatkovni kabel art. 498918, tip USB, programska oprema Data-Direct 498925, radijski oddajnik TLC-BLE art. 498921, tip BT, programska oprema Stat-Express art. 498926, zaščitna prevleka. Obsežen dodatni pribor (npr. za merjenje pravokotnosti) je dobavljiv po ponudbi.

Opomba:

Za varen prevoz in ponovno kalibracijo višinskega merilnika shranite originalno embalažo.