{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ prečne roke D1 | 14 mm | |
| ⌀ prečne roke L1 | 160 mm | |
| ⌀ stebra D2 | 16 mm | |
| Višina stebra L2 | 220 mm | |
| Priključni navoj | Zunanji navoj M8 | |
| Vpenjalna sila | 1.000 N | |
| Dolžina magnetne noge | 80 mm | |
| Širina magnetne noge | 50 mm | |
| Višina magnetne noge | 55 mm | |
| Vrsta izdelka | Merilni stativi |
| Številka izdelka | 441210 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197441102 | |
| Številka proizvajalca | 441210 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |