Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo, Tip: 0

Št. art.: 441210 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
741 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ prečne roke D1 10 mm
⌀ prečne roke L1 150 mm
⌀ stebra D2 12 mm
Višina stebra L2 175 mm
Priključni navoj Zunanji navoj M8
Vpenjalna sila 800 N
Dolžina magnetne noge 60 mm
Širina magnetne noge 50 mm
Višina magnetne noge 55 mm
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 441210 0
EAN/GTIN 4045197367396
Številka proizvajalca 441210 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Magnetno merilno stojalo s finim nastavljanjem. Čvrsto paličje s prečno roko, ki je poljubno nastavljiva. Magnetna noga s prizmatično peto in stikalom. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 6 mm in ⌀ 8 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov