Mehansko magnetno merilno stojalo, Prevesna dolžina: 220mm

Št. art.: 441100 220
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prevesna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 220 mm
Priključni navoj M8
Položaj priključnega navoja središčni
Vpenjalna sila 800 N
Dolžina magnetne noge 64 mm
Širina magnetne noge 50 mm
Višina magnetne noge 55 mm
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 441100 220
EAN/GTIN 4260180710878
Številka proizvajalca 105251
Proizvajalec/odgovorna oseba Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Izvedba:

Mehansko centralno vpenjanje vseh zglobov. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. Preklopna magnetna noga s prizmatsko peto. Vsak položaj v delovnem radiju dosegljiv. Fina nastavitev z veliko trdnostjo. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm ali prizmo.

Obseg dobave:

Magnetna noga art. 440868 vel. 1.