Noga za merilno stojalo, Tip: 1

Št. art.: 440868 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Magnet s stikalom
Vpenjalna sila 800 N
Priključni navoj M8
Položaj priključnega navoja središčno
Dolžina 60 mm
Širina 50 mm
Višina 55 mm
Vrsta izdelka Magnetne noge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 440868 1
EAN/GTIN 2050001718204
Številka proizvajalca 58
Proizvajalec/odgovorna oseba Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Izvedba:

Močni magneti s stikalom, s prizmatičnim podnožjem. Preklop z vrtljivo ročico.

Primerno za:

Merilna stojala art. 440790; 440800; 440840; 441100 vel. 220 do 350.