{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 18 mm - 150 mm | |
| Precisão de repetição sem comparador | 0,5 µm | |
| Profundidade de medição | 100 mm - 150 mm | |
| Número de micrómetros de precisão | 3 | |
| Número de hastes de medição | 26 | |
| Número de discos de medição | 4 | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos |
| Številka izdelka | 435207 18-150 | |
| EAN/GTIN | 4946368855523 | |
| Številka proizvajalca | 511-921-20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |