Merilna ura, Merilno območje/⌀ ohišja: 10/58mm

Št. art.: 432051 10/58
Popust
43,68 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
1.844 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 878

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 878
Merilno območje 10 mm
Odčitavanje 1/100 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 13 µm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Merilna sila 0,4 N - 1,4 N
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 58 mm
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 432051 10/58
EAN/GTIN 4946368841922
Številka proizvajalca 2046AB
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure s kovinskim ohišjem, vpenjalnim steblom premera 8 mm h6, kaljene in brušene. Številčnico je mogoče z zunanjim obročem zavrteti v ničelni položaj kazalca. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1-milimetrsko odčitavanje.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov