Merilni trn za merilno območje 18 – 35 mm Karbidna trdina, Merilni ⌀: 34mm

Št. art.: 435094 34
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilni ⌀ 34 mm
Merilno območje 18 mm - 35 mm
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435094 34
EAN/GTIN 2050001950673
Številka proizvajalca 10400027
Proizvajalec/odgovorna oseba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Uporaba:

Za nastavitev na različne merilne ⌀.

Primerno za:

Precizni notranji merilniki SU 435040; 435050; 435060; 435070.