Digitalna merilna ura HCT odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434342 12,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 20,40 € /kos.
  • 25,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth®
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Radijska naprava: HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HCT
Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 12,5 mm
Preklop odčitavanja 0,001 mm
Preklop odčitavanja 0,00005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,003 mm
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Vrsta IP-zaščite IP 54
Merilna sila 0,65 – 0,90 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Funkcija prednastavitve Da
Merilno orodje digitalni
Material ohišja aluminij
⌀ ohišja 59,5 mm
Debelina ohišja 32,9 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434342 12,5
EAN/GTIN 4062406720193
Številka proizvajalca 434342 12,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura z robustnim aluminijastim ohišjem in zelo velikim prikazovalnikom z integriranimi tribarvnimi svetlečimi diodami za toleranco. Z dodatnim analognim prikazovalnikom in tipkami za hitro nastavitev tolerančnih mej. Min/maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. Prednastavitev mer poljubne vrednosti. Preklop smeri štetja. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, absolutni sistem.
Izvedba z Bluetooth 5.0. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (na voljo brezplačno za Android in iOS) in aplikacijo HCT za Windows (na voljo za sistem Windows). Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Odmikalna ročica št. 434212, nadomestno in posebno tipalo št. 434900; 434910, paket baterij št. 404310.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HCT" Poglej vse