Digitalna merilna ura z upravljanjem na dotik in i-wi odčitavanje 0,0005 mm, Merilno območje: 50mm

Št. art.: 434325 50
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik USB; USB-vmesnik; Radijski sistem MAHR i-wi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 42
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Preklop odčitavanja 0,0005 mm
Preklop odčitavanja 0,00002 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,007 mm
Vmesnik Vmesnik USB; USB-vmesnik; Radijski sistem MAHR i-wi
Vrsta IP-zaščite IP 42
Merilna sila 1,25−2,7 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 58,4 mm
Debelina ohišja 35,8 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2450
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434325 50
EAN/GTIN 4059192066666
Številka proizvajalca 4337822
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura z zelo velikim prikazom številk in vgrajenim prikazom tolerance. Dodatne analogne lestvice z mejami tolerance.
Kaljena steklena sprednja stranica z upravljalnimi ploščami na dotik brez obrabe, 3 PREDNASTAVLJENIMI vrednostmi, barvnim LED-zaslonom glede na tolerančni način.
Z vgrajenim radijskim sistemom i-wi za enostaven, brezžični prenos merilnih podatkov na vsak PC.
Dinamične merilne funkcije (MAX/MIN/MIN-MAX): za iskanje krožnega teka smeri zasuka in ravnosti.

Funkcija:

PREDNASTAVITEV, toleranca, ABS (prikaz je mogoče nastaviti na nič, ne da bi pri tem izgubili referenco do PREDNASTAVITVE), faktor (multiplikator za merjenje razdalje), funkcija ZAKLEPANJA (zaklep tipk v meniju). Prenos podatkov je mogoč.
IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov s ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel št. 498941.
Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov