{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Preklop odčitavanja | 0,0005 mm | |
| Preklop odčitavanja | 0,00002 col | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,004 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik USB; USB-vmesnik | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 42 | |
| Merilna sila | 0,65−1,15 N | |
| ⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| ⌀ ohišja | 58,4 mm | |
| Debelina ohišja | 35,8 mm | |
| Ušesce na hrbtni strani merilne ure | ne | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2450 | |
| Vrsta izdelka | Merilna ura |
| Številka izdelka | 434304 25 | |
| EAN/GTIN | 4059192066611 | |
| Številka proizvajalca | 4337801 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |