Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje s podatkovnim izhodom in i-Wi, Merilno območje: 85-100mm

Št. art.: 428934 85-100
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik USB; USB-vmesnik; Radijski sistem MAHR i-wi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Merilno območje 85 mm - 100 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,005 mm
Vmesnik Vmesnik USB; USB-vmesnik; Radijski sistem MAHR i-wi
Vrsta IP-zaščite IP 65
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Mera a 0,5 mm
Standardna globina merjenja 97 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Funkcija prednastavitve Da
Merilno orodje digitalni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni notranji merilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428934 85-100
EAN/GTIN 4059192065591
Številka proizvajalca 4192317
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

3-točkovni mikrometri za notranje merjenje ali notranji hitri merilniki s priključnim navojem za enostavno menjavo merilnih glav. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. Od 12mm za merjenje do dna izvrtine.
Notranji hitri merilniki z uvlekom vzvoda po celotnem merilnem območju. Velik vrtljiv (270°) zaslon na dotik s praktičnimi merilnimi funkcijami, npr. 3 PREDNASTAVITEV, prikaz tolerančnih vrednosti s 3 barvnimi LED-lučkami in simboli na zaslonu, ABS.
Dodatno z vgrajenim radijskim sistemom i-wi za enostaven, brezžični prenos merilnih podatkov na vsak PC.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podaljšek št. 428950, podatkovni kabel št. 498941, nastavitveni prstani št. 484030, vpenjalna plošča za stojalo za mikrometre št. 428951.
Radijski sprejemnik i-wi Stick, št. 498912 vel. STICK.