Digitalni mikrometer za notranje merjenje s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 12-16mm

Št. art.: 428931 12-16
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik USB; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 12 mm - 16 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,004 mm
Mera a 0,5 mm
Standardna globina merjenja 64 mm
Vmesnik Vmesnik USB; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 65
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalni
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428931 12-16
EAN/GTIN 4059192064839
Številka proizvajalca 4191208
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

3-točkovni mikrometri za notranje merjenje ali notranji hitri merilniki s priključnim navojem za enostavno menjavo merilnih glav. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. Od 12mm za merjenje do dna izvrtine.
Mikrometri za notranje merjenje s podaljšano zaskočko, hitre meritve na naklonu vretena 1,5 mm. Praktične merilne funkcije, npr. 3 PREDNASTAVITEV, prikaz tolerance s simboli, ABS.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podaljšek št. 428950, podatkovni kabel št. 498941, nastavitveni prstani št. 484030, vpenjalna plošča za stojalo za mikrometre št. 428951.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov