Digitalno pomično merilo z velikim prikazovalnikom, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412717 150
Popust
125,02 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,3
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,3
Dolžina konic 40 mm
Višina številk LCD prikazovalnika 11 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Čas delovanja pribl. 3 leta
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412717 150
EAN/GTIN 4059192002107
Številka proizvajalca 4103012
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem s časom delovanja pribl. 3 leta. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Lepana vodila, merilne površine so fino lepane.
S kvadratnim merilnikom globine.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov