{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Odčitavanje | 0,0005 col | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | Da | |
| Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 | |
| Dolžina konic | 40 mm | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 11 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
| Čas delovanja | pribl. 3 leta | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljeno | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 10 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | Univerzalno pomično merilo | |
| USP1 | Digitalno pomično merilo z velikim zaslonom in oglatim merilnikom globine, merilno območje 150 mm, odčitavanje 0,01 mm |
| Številka izdelka | 404103 10 |