Pomično merilo, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 410250 150
Popust
34,78 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,3
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Delitev 1/20 mm
Delitev 1/128 col
Odstopanje meritve E MPE ±0,05 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,3
Utrditev Vijak za utrditev na zgornji strani
Dolžina konic 40 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 410250 150
EAN/GTIN 4059192001506
Številka proizvajalca 4100400
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.
Fina, kontrastna skala.
Vijak za utrditev na zgornji strani.
Fino lepane merilne površine.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov