{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
| Odčitavanje | 0,05 mm | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Delitev | 1/20 mm | |
| Delitev | 1/128 col | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | da | |
| Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 | |
| Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
| Dolžina konic | 40 mm | |
| Merilno orodje | analogni | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljeno | |
| Pakiranje | Etui | |
| Vrsta izdelka | Univerzalno pomično merilo |
| Številka izdelka | 404104 3 |