{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | HCT | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Odčitavanje | 0,0005 col | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,02 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | Da | |
| Globinski omejevalnik | ⌀ 1,6 | |
| Vmesnik | Vmesnik Bluetooth® | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
| Dolžina konic | 40 mm | |
| Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljeno | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Tip baterij | Gumbasta baterija | |
| Mednarodna velikost izvedbe | CR2032 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 | |
| Vrsta izdelka | Univerzalno pomično merilo |
| Številka izdelka | 404111 START150 | |
| EAN/GTIN | 4069515059947 | |
| Številka proizvajalca | 404111 START150 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |